• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

PICCO R 055.5-20 IC908 Inserti per tornitura interna e smussi

Codice art.: 6498802
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6498802
EAN / GTIN 7291075086867
Codice del produttore 6498802
Numero-L L24030 577

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm, Front End Width (a) 4.4 mm, Functional Length (LF) 35 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm, Lunghezza utile (LU) 19 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 5 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.5 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 4.4 mm
  • Functional Length (LF) 35 mm
  • Functional Width (WF) 1.9 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 5 mm
  • Lunghezza utile (LU) 19 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello