MM TRD22-M60-30P-4T08 IC528 Testine intercambiabili in metallo duro per filettatura a 60° a profilo parziale

Codice art.: 6492315
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 2 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 2 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Serie MULTI-MASTER Indexable Solid
Tipo di prodotto Inserto di taglio per fresatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6492315
EAN / GTIN 7291075224559
Codice del produttore 6492315
Numero-L L24060 57

Descrizione

Descrizione:

Testine per Filettatura, Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08, Diametro filetto (TDZ) M36

Proprietà:

  • Connection Code Machine Side (CCMS) MultiMaster
  • Connection Thread Nominal Size Machine Side (THSZMS) T08
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Diametro della fresa (DC) 21.7 mm
  • Flute Count (NOF) 4
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 31 mm
  • Overall Length (OAL) 13.52 mm
  • Standard ISO 68, DIN 13
  • Diametro filetto (TDZ) M36
  • Thread Form Type (THFT) VP60

Della stessa serie "MULTI-MASTER Indexable Solid" Visualizza tutto

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello