XNUW 2006-05 IC28 Inserti grezzi, per profilatura radiale.

Codice art.: 6491601
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Serie V-LOCK

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6491601
    EAN / GTIN 7291075112672
    Codice del produttore 6491601
    Numero-L L23940 1261

    Descrizione

    Descrizione:

    Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 20.5 mm, Diametro inscritto (IC) 12.7 mm, Spessore inserto (S) 6.35 mm

    Proprietà:

    • Larghezza taglio (CW) 20.5 mm
    • Diametro foro di serraggio (D1) 5.5 mm
    • Diametro inscritto (IC) 12.7 mm
    • Lunghezza inserto (INSL) 20.3 mm
    • Spessore inserto (S) 6.35 mm

    Prodotti correlati

    Portautensili

    Della stessa serie "V-LOCK" Visualizza tutto

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello