GIMN 406 IC907 Inserti sinterizzati monolaterali per tornitura e scanalatura di materiali duttili

Codice art.: 6491177
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6491177
EAN / GTIN 7291075239683
Codice del produttore 6491177
Numero-L L24100 188

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 4 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo N
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.6 mm
  • Larghezza taglio (CW) 4 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello