• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiave ad anello di battuta 46 mm

Codice art.: 6475780
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6475780
EAN / GTIN 4010886647578
Codice del produttore 6475780
Numero-L L60160 177

Descrizione

Descrizione:

Per montaggi che presentano particolare difficoltà
Misure speciali fornibili su richiesta
* Non standardizzato

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 240 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 75,0 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 22,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: oliato
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 46
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello