• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Mole troncatrici 600x7x60 mm A24O PREMIUM inox

Codice art.: 647377
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Tipo di prodotto Disco per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 647377
EAN / GTIN 9003176473778
Codice del produttore 647377

Descrizione

Descrizione:

Il disco da taglio DI ALTA QUALITÀ per acciaio inox garantisce la separazione più sicura di tutti i pezzi su macchine fisse, indipendentemente dal diametro. Questo prodotto è progettato per lavorare un'ampia varietà di qualità dell'acciaio inossidabile ed è perfetto per il taglio stazionario nella corsa e il taglio di pezzi con grandi sezioni trasversali, materiali solidi e profili. Questo prodotto garantisce la massima durata e un tagliente esclusivo, grazie anche al nostro speciale processo di pressatura Tyrolit e alle superfici laterali ruvide del disco da taglio. Ciò riduce l'attrito laterale ed elimina il colore di avvio sul pezzo in lavorazione. L'elevata purezza chimica del prodotto previene inoltre la corrosione, rendendo la lama il partner perfetto per la lavorazione dell'acciaio inossidabile.

Proprietà:

  • Forma: Lama offset 42F, tessuto v.
  • Grana: 24
  • Vs /max: 72 m/s..
  • Idoneità dei materiali: Acciaio legato
  • Linea di prodotti: PREMIUM
  • Specifiche : A24O-BFP INOX
  • Dimensioni (P x U x a): 600 x 7 x 60 mm
  • Diametro: 600 mm
  • Spessore: 7 mm
  • Foratura: 60 mm
  • Strumento per: Troncatrici fisse

Vantaggi:

  • Superfici laterali particolarmente ruvide grazie a uno speciale processo di pressatura - quindi basso attrito laterale e nessuna appannamento sul pezzo in lavorazione
  • Il prodotto offre la massima efficienza di taglio e durata
  • La purezza chimica del prodotto previene la formazione di corrosione e, di conseguenza, consente di ottenere i migliori risultati sull'acciaio inossidabile

Uso:

  • Per la lavorazione di diverse qualità di acciaio inox
  • Per il taglio di pezzi con ampia sezione trasversale, materiale solido e profili
  • Perfetto per l'uso su macchine da taglio stazionarie in tagli da corsa e da taglio

Raccomandazioni:

  • Max. Rispettare la velocità periferica consentita (80 m/s o 100 m/s)
Caratteristiche:
  • Adatto per pezzi con grandi sezioni trasversali
  • Elevata efficienza di taglio e durata
  • Massima purezza chimica

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello