Chiave a blocco avviamento 15x17 mm

Codice art.: 6470470
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Chiave

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6470470
    EAN / GTIN 4010886647042
    Codice del produttore 6470470
    Numero-L L60160 1071

    Descrizione

    Descrizione:

    Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato
    Per interventi in spazi difficilmente accessibili

    Proprietà:

    • Design: Con anelli a parete sottile
    • Lunghezza totale [mm]: 185 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 23,0 mm
    • Larghezza della testa 2 [mm]: 25,5 mm
    • Altezza della testa 1 [mm]: 8,5 mm
    • Altezza testa 2 [mm]: 8,5 mm
    • Materiale: 31CrV3
    • Superficie: cromato
    • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
    • Larghezza tra i piani [mm]: 15x17
    • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 15
    • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 17
    • Uso/applicazione: Per lavorare in punti estremamente difficili da raggiungere
    • Isolato a 1000 V: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello