Chiave a blocco avviamento 14x16 mm

Codice art.: 6470200
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6470200
EAN / GTIN 4010886647028
Codice del produttore 6470200
Numero-L L60160 3100

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato
Per interventi in spazi difficilmente accessibili

Proprietà:

  • Design: Con anelli a parete sottile
  • Lunghezza totale [mm]: 185 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 21,5 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 24,5 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 8,5 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 8,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Larghezza tra i piani [mm]: 14x16
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 14
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 16
  • Uso/applicazione: Per lavorare in punti estremamente difficili da raggiungere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello