Chiave a blocco avviamento 11x13 mm

Codice art.: 6470040
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Chiave

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6470040
EAN / GTIN 4010886647004
Codice del produttore 6470040
Numero-L L60160 2799

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al vanadio 31CrV3 GEDORE, cromato
Per interventi in spazi difficilmente accessibili

Proprietà:

  • Design: Con anelli a parete sottile
  • Lunghezza totale [mm]: 150 mm
  • Larghezza testa 1 [mm]: 17,0 mm
  • Larghezza della testa 2 [mm]: 20,5 mm
  • Altezza della testa 1 [mm]: 7 mm
  • Altezza testa 2 [mm]: 7,5 mm
  • Materiale: 31CrV3
  • Superficie: cromato
  • Profilo dell'anello: UNIT-DRIVE
  • Larghezza tra i piani [mm]: 11x13
  • Larghezza tra le piastre 1 [mm]: 11
  • Larghezza tra le piastre 2 [mm]: 13
  • Uso/applicazione: Per lavorare in punti estremamente difficili da raggiungere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello