Martello da demolizione

Codice art.: 6461130
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Martello

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6461130
EAN / GTIN 4010886646113
Codice del produttore 6461130
Numero-L L60160 4027

Descrizione

Descrizione:

Con pratico manico in frassino
Verniciato blu, superfici di lavoro rettificate
Verniciato in blu, superfici di lavoro rettificate

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 300 mm
  • Lunghezza testa [mm]: 160 mm
  • Ø testa 1 [mm]: 40 mm
  • Bloccaggio della testa [metrico]: Cuneo ad anello
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Materiale dell'impugnatura: Cenere
  • Isolato a 1000 V: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello