Martello di finitura

Codice art.: 6460400
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
    Tipo di prodotto Martello

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6460400
    EAN / GTIN 4010886646045
    Codice del produttore 6460400
    Numero-L L60160 3372

    Descrizione

    Descrizione:

    Con pratico manico in frassino
    Verniciato blu, superfici di lavoro rettificate
    I modelli K hanno una testa tonda zigrinata ed una quadra liscia

    Proprietà:

    • Lunghezza totale [mm]: 300 mm
    • Larghezza testa 1 [mm]: 25,0 mm
    • Lunghezza testa [mm]: 105 mm
    • Ø testa 1 [mm]: 32 mm
    • Materiale: Acciaio temperato
    • Superficie: laccato, superfici di lavoro rettificate
    • Materiale dell'impugnatura: Hickory
    • Isolato a 1000 V: no
    • Magnete [mm]: no
    • Registrazione REACH disponibile: no
    • Certificato VDE: no

    Prodotti correlati

    Ricambi

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello