• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiave per tubi 24

Codice art.: 6453620
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6453620
EAN / GTIN 4010886645369
Codice del produttore 6453620
Numero-L L60160 3875

Descrizione

Descrizione:

Parti forgiate e bonificate
Impugnature in ghisa malleabile, laccate a fuoco

Proprietà:

  • Lunghezza totale [pollici]: 24
  • Lunghezza totale [mm]: 560 mm
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Materiale: Acciaio temperato
  • Superficie: Smaltato blu, testa rettificata
  • Tubo-Ø [pollici]: 3
  • Ø del tubo [mm]: 89 mm
  • Campo di serraggio [pollici]: 3.1/2
  • Larghezza di serraggio [mm]: 89 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello