Chiave a forchetta ad innesto ∙ Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 34 ∙ 73.2 mm

Codice art.: 6450D-34
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
  • Materiale sostituibile: Einsteckwerkzeug
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Materiale sostituibile Einsteckwerkzeug
Interasse S 32,5 mm
Attacco 14×18 mm
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6450D-34
EAN / GTIN 4000896050178
Codice del produttore 6450D-34
Numero-L L60140 86

Descrizione

Descrizione:

  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 34 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 73.2 mm
  • Peso netto (kg): 0.23 kg
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 32.5 mm
  • Spessore testa a: 13 mm
  • Spessore testa (a1): 22.2 mm
  • Larghezza testa b: 68.5 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello