• Gentile cliente, in vista delle festività ti informiamo che l’ultimo giorno di accettazione resi sarà venerdì 15/11/2024

Chiave a forchetta ad innesto ∙ Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 17 ∙ 58.5 mm

Codice art.: 6450D-17
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Prezzi individuali per i clienti Hoffmann dopo l’accesso.
su richiesta
Disponibile in 1-2 settimane
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
  • Materiale sostituibile: Einsteckwerkzeug
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
Materiale sostituibile Einsteckwerkzeug
Interasse S 25 mm
Attacco 14×18 mm
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6450D-17
EAN / GTIN 4000896028498
Codice del produttore 6450D-17
Numero-L L60140 751

Descrizione

Descrizione:

  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 17 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 58.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.13 kg
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 25 mm
  • Spessore testa a: 9 mm
  • Spessore testa (a1): 21.5 mm
  • Larghezza testa b: 37 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello