• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Chiave a forchetta ad innesto ∙ Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 7 ∙ 36.5 mm

Codice art.: 6450C-7
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
Interasse S 17,5 mm
Attacco 9×12 mm
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6450C-7
EAN / GTIN 4000896028429
Codice del produttore 6450C-7
Numero-L L60140 3237

Descrizione

Descrizione:

  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 7 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 36.5 mm
  • Peso netto (kg): 0.04 kg
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 17.5 mm
  • Spessore testa a: 5.5 mm
  • Spessore testa (a1): 14.5 mm
  • Larghezza testa b: 20 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello