Chiave a forchetta ad innesto ∙ Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm ∙ Profilo esagonale esterno ∙ 13 ∙ 39 mm

Codice art.: 6450C-13
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
Interasse S 17,5 mm
Attacco 9×12 mm
Tipo di prodotto Cricco

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6450C-13
EAN / GTIN 4000896028351
Codice del produttore 6450C-13
Numero-L L60140 1542

Descrizione

Descrizione:

  • Superficie: cromata
  • Made in Germany
  • Attacco: Attacco quadro ad innesto 9 x 12 mm
  • Presa di forza: Profilo esagonale esterno
  • Apertura chiave: 13 mm
  • Dimensioni / Lunghezza: 39 mm
  • Peso netto (kg): 0.04 kg
  • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 17.5 mm
  • Spessore testa a: 5.5 mm
  • Spessore testa (a1): 14.5 mm
  • Larghezza testa b: 29 mm

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello