Esecuzione:
assemblato
Descrizione:
Sistema modulare: In acciaio profilato saldato, verniciato a polvere RAL 5007, 4 manicotti angolari. Guida carrello sterzante con corsa a sfera, timone a forbice con rivestimento softgrip e ritorno automatico ammortizzato in posizione di riposo. Superficie di carico con lastra serigrafata antiscivolo in compensato impermeabile. Pareti terminali imbullonate alla piattaforma, le pareti longitudinali possono essere agganciate e rimosse, con rete metallica saldata 40 x 40 x 4 mm. Ruote con gomme ad aria, mozzi con cuscinetti a rulli. Freno di stazionamento automatico che agisce sulle ruote anteriori, conforme alla norma EN 1757-3.
Proprietà:
Portata totale (kg): 1250
Lunghezza superficie utile (mm): 2000
Larghezza superficie utile (mm): 1000
Altezza della superficie di carico (mm): 490
Lunghezza totale (mm): 2350
Larghezza totale (mm): 1050
Altezza totale (mm): 1490
Gomme: Gomme ad aria
Dimensione ruota (mm): 400 x 100
Nota:
secondo EN 1757-3