Bussola esagonale, 3/4 pollici 30 mm

Codice art.: 644500 30
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
113 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 3/4

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 30 mm
    Quadro di manovra femmina 3/4 pollici
    ⌀ Lato uscita 42 mm
    Lunghezza 58 mm
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 644500 30
    EAN / GTIN 4018754008773
    Codice del produttore 05010030

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Aperture a tolleranze ridotte. Quadro interno a norma DIN 3120-D 20 con foro e pulsante di sgancio.

    Norma:

    DIN 3124-S

    Materiale:

    Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

    Download & documenti

    Confronta con articoli simili

    Questo articolo


    Raccomandazioni


    Bussola esagonale, 3/4 pollici  30 mm

    Bussola esagonale, 3/4 pollici 30 mm

    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    113 pezzi in magazzino
    19,80 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    779 pezzi in magazzino
    10,08 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    su richiesta
    Disponibile a magazzino
    446 pezzi in magazzino
    21,11 €
    più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
    ⌀ Lato uscita 42 42 43,3
    Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale Chiavi a bussola con bocca esagonale
    Quadro di manovra femmina 3/4 3/4 3/4
    Lunghezza 58 54 85
    Apertura 30 30 30
    Tipo di prodotto Bussola Bussola Bussola

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello