Cacciavite elettronico interno esagonale 2,5 mm

Codice art.: 6443580
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6443580
EAN / GTIN 4010886644355
Codice del produttore 6443580
Numero-L L60160 5926

Descrizione

Descrizione:

Lama in acciaio al cromo-vanadio-molibdeno ad alta lega, cromato satinato
La punta della lama con rivestimento supplementare garantisce la massima precisione e protezione dalla corrosione
Impugnatura a 2 componenti dal design ergonomico
Coperchio terminale girevole con micro superficie antiscivolo
Codifica a colori del tipo di azionamento

Proprietà:

  • protezione antirollio: No
  • antimagnetica: No
  • bassa scintilla: No
  • codifica colore: 1
  • forma della lama: Rotondo
  • lunghezza totale [mm]: 155 mm
  • maniglia presente: 1
  • tipo di impugnatura: 2K

Servizi & Consulenza prodotti

Potrebbe interessarti anche

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello