Bussola esagonale da 1/2 pollice interamente isolati 14 mm

Codice art.: 643840 14
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
4 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Apertura 14 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
⌀ Lato uscita 24,2 mm
Lunghezza 56,5 mm
Profilo di manovra Chiavi a bussola con bocca esagonale
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 643840 14
EAN / GTIN 4007555350143
Codice del produttore 350143

Descrizione

Esecuzione:

Rivestimento in plastica a isolamento fino a 1000 Volt a norma DIN EN 60900 / VDE 0682-201.

Norma:

DIN EN 60900 / VDE 0682-201

Nota:

Per lavori in presenza di tensione fino a 1000 Volt. Per lavorare in sicurezza si devono combinare esclusivamente utensili interamente isolati (n. art. 643810643841).

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello