Chiave per tubi d'angolo

Codice art.: 6438310
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6438310
EAN / GTIN 4010886643839
Codice del produttore 6438310
Numero-L L60160 3247

Descrizione

Descrizione:

Per lavori in spazi ristretti
Testa affusolata, ganasce sottili, inclinata a 52°
Acciaio speciale al cromo vanadio GEDORE
Interamente trattato, dentatura temprata a fiamma
Rullino non smontabile

Proprietà:

  • Lunghezza totale [mm]: 580 mm
  • Processo di tempra [mm]: Temprato alla fiamma
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: Smaltato blu
  • Tubo-Ø [pollici]: 2
  • Ø del tubo [mm]: 76 mm
  • Larghezza di serraggio [mm]: 76 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello