Chiave per tubi

Codice art.: 6437770
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6437770
EAN / GTIN 4010886643778
Codice del produttore 6437770
Numero-L L60160 1309

Descrizione

Descrizione:

Esecuzione molto massiccia per sollecitazioni elevate
Testa inclinata a 85 °
Acciaio speciale al cromo vanadio GEDORE
Interamente trattato, dentatura temprata a fiamma
Rullino non smontabile

Proprietà:

  • Larghezza totale [mm]: 120 mm
  • Altezza totale [mm]: 33 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 760 mm
  • Processo di tempra [mm]: Temprato alla fiamma
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: Smaltato blu
  • Tubo-Ø [pollici]: 4
  • Ø del tubo [mm]: 130 mm
  • Larghezza di serraggio [mm]: 130 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Prodotti correlati

Accessori

Ricambi