Carrello a pianale manuale

Codice art.: 6436L
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.
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
    Codice articolo 6436L
    EAN / GTIN 4017976436012
    Codice del produttore 6436L
    Numero-L L90070 117

    Descrizione

    Esecuzione:

    assemblato

    Descrizione:

    Sistema modulare: In acciaio profilato saldato, verniciato a polvere RAL 5007, 4 manicotti angolari. Guida carrello sterzante con corsa a sfera, timone a forbice con rivestimento softgrip e ritorno automatico ammortizzato in posizione di riposo. Superficie di carico con lastra serigrafata antiscivolo in compensato impermeabile. Pareti terminali imbullonate alla piattaforma, le pareti longitudinali possono essere agganciate e rimosse, con rete metallica saldata 40 x 40 x 4 mm. Ruote con gomme ad aria, mozzi con cuscinetti a rulli. Freno di stazionamento automatico che agisce sulle ruote anteriori, conforme alla norma EN 1757-3.

    Proprietà:

    Portata totale (kg): 1250
    Lunghezza superficie utile (mm): 2000
    Larghezza superficie utile (mm): 1000
    Altezza della superficie di carico (mm): 490
    Lunghezza totale (mm): 2350
    Larghezza totale (mm): 1050
    Altezza totale (mm): 1200
    Gomme: Gomme ad aria
    Dimensione ruota (mm): 400 x 100

    Nota:

    secondo EN 1757-3

    Download & documenti

    Prodotti correlati

    Accessori

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello