• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Bussola per viti con intaglio, 1/2 pollice 12 mm

Codice art.: 643600 12
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
2 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Larghezza della lama (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Larghezza lama 12 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
⌀ Lato azionamento 23 mm
Lunghezza 60 mm
Spessore lama 2 mm
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta a croce Pozidriv
Tipo di prodotto Bussola

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 643600 12
EAN / GTIN 34991644084037
Codice del produttore 4005-60 12MM

Descrizione

Esecuzione:

Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello