Bussola esagonale, attacco da 1/2 pollice, lunga 8 mm

Codice art.: 643329 8
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
3.131 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Esagono (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Esagono 8 mm
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    ⌀ Lato azionamento 22,5 mm
    Lunghezza 140 mm
    Profilo di manovra Giraviti esagonale
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 643329 8
    EAN / GTIN 4062406062217
    Codice del produttore 643329 8

    Descrizione

    Esecuzione:

    Costituite da due componenti. Corpo temprato in modo ottimale per l’assorbimento e la trasmissione della forza motrice. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura e stabile sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.

    Norma:

    DIN 7422

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, cromato. Mandrino in materiale tenace con durezza elevata, esecuzione lucida.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello