{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 1.1/8 pollici | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN 3124; ISO 2725-1; DIN EN 3710; DIN EN 3709; ASME B 107.5M | |
⌀ Lato uscita | 37,7 mm | |
Lunghezza | 77 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio ad alte prestazioni HPQ® | |
Superficie | cromato | |
Con profilo AS-drive | si | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642532 1.1/8 | |
EAN / GTIN | 4062406310585 | |
Codice del produttore | 642532 1.1/8 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|||
---|---|---|---|---|
![]() ![]() Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice esecuzione in pollici 1.1/8 pollici
su richiesta
Disponibile a magazzino
462 pezzi in magazzino
23,18 €
12,05 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
480 pezzi in magazzino
12,42 €
6,50 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
483 pezzi in magazzino
7,47 €
3,76 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
444 pezzi in magazzino
18,97 €
9,55 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 37,7 | 37,7 | 37,7 | 37,7 |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiave a bussola poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Lunghezza | 77 | 44 | 44 | 77 |
Superficie | cromato | |||
Apertura | 1.1/8 | 1.1/8 | 1.1/8 | 1.1/8 |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola | Bussola |