{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 11 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
⌀ Lato uscita | 16,6 mm | |
Lunghezza | 77 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642520 11 | |
EAN / GTIN | 4045197542724 | |
Codice del produttore | 642520 11 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
||
---|---|---|---|
Bussola poligonale lunga, 1/2 pollice, Apertura: 11mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
519 pezzi in magazzino
9,35 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
752 pezzi in magazzino
3,49 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
911 pezzi in magazzino
5,95 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 16,6 mm | 16,6 mm | 16,6 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Chiavi a bussola con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1/2 pollici | 1/2 pollici |
Lunghezza | 77 mm | 38 mm | 38 mm |
Apertura | 11 mm | 11 mm | 11 mm |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio | Acciaio al cromo-vanadio |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola | Bussola |