Bussola esagonale da 1/2 pollice 34 mm

Codice art.: 642229 34
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
559 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Apertura (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Offerte

    Impostato con il vantaggio del prezzo

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Apertura 34 mm
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Norma DIN 3124
    ⌀ Lato uscita 45 mm
    Lunghezza 44 mm
    Profilo di manovra chiave a bussola esagonale
    Materiale Acciaio al cromo-vanadio
    Superficie cromato
    Tipo di prodotto Bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 642229 34
    EAN / GTIN 4062406061937
    Codice del produttore 642229 34

    Descrizione

    Esecuzione:

    Forgiate in acciaio di alta qualità, svasate internamente per una rapida presa sulle teste delle viti. Quadro interno con tolleranze ridotte per una presa sicura sull’utensile di manovra. Quadro interno secondo DIN 3120.
    Le aperture a tolleranze ridotte non danneggiano le teste delle viti e i dadi. A parete sottile per lavori anche nei punti più stretti. Esagono con profilo HT-Drive che non danneggia viti e dadi.

    Norma:

    DIN 3124

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

    Nota:

    Bussole con bocca esagonale GARANT e HOLEX disponibili anche con dimensioni in pollici tramite il nostro eShop (GARANT: n. art. 642232; HOLEX: n. art. 642222).

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello