{{ name }}
Codice art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Codice materiale:
EAN / GTIN:
Codice del produttore:
Apertura | 36 mm | |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | |
Normativa | DIN 3124 | |
⌀ Lato uscita | 48 mm | |
Lunghezza | 50 mm | |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | |
Materiale | Acciaio al cromo-vanadio | |
Superficie | cromato | |
Tipo di prodotto | Bussola |
Codice articolo | 642120 36 | |
EAN / GTIN | 4045197598554 | |
Codice del produttore | 642120 36 |
Questo articolo |
Raccomandazioni |
|
---|---|---|
Bussola poligonale, 1/2 pollice, Apertura: 36mm
su richiesta
Disponibile a magazzino
736 pezzi in magazzino
12,07 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
su richiesta
Disponibile a magazzino
108 pezzi in magazzino
15,10 €
più IVA all’aliquota corrente
Prezzo più spese di spedizione
|
|
⌀ Lato uscita | 48 mm | 52 mm |
Profilo di manovra | Chiavi a bussola con bocca poligonale | Bussole con bocca poligonale |
Quadro di manovra femmina | 1/2 pollici | 1 pollici |
Lunghezza | 50 mm | 65 mm |
Normativa | DIN 3124 | |
Apertura | 36 mm | 36 mm |
Tipo di prodotto | Bussola | Bussola |