Pinza di serraggio maschio di filettatura

Codice art.: 64203013010
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 2-3 settimane
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
Codice articolo 64203013010
EAN / GTIN 4014586423005
Codice del produttore 64203013010
Numero-L L00010 3222

Descrizione

Descrizione:

  • Pinza di serraggio maschio di filettatura,Efficiente taglio di filettature grazie a una presa sicura del maschio di filettatura nel quadrato per evitare lo slittamento del maschio. Sostituzione comoda e senza chiavi del maschio di filettatura. Fornitura senza maschio di filettatura. Compatibile con tutti gli avvitatori a batteria FEIN con attacco QuickIN / QuickIN MAX

Proprietà:

  • Interfaccia accessori QuickIN
  • Ø 8 mm
  • quadrato 6,2 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello