Attica step-over, acciaio inossidabile, lunghezza speciale

Codice art.: 64185
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
{0} pezzi in magazzino
Consegna
Consegna

Per gli articoli voluminosi, le spese di spedizione finali saranno calcolate dal nostro ufficio dopo il completamento dell’ordine a seconda di peso, dimensioni e consegna. La fattura finale potrebbe differire dall’e-mail di conferma dell’ordine.

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Calpestio

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 64185
EAN / GTIN 4031405641853
Codice del produttore 064185

Descrizione

Descrizione:

  • Con la griglia
  • Larghezza passaggio 536 mm, larghezze speciali su richiesta
  • Consiglio per completare la discesa: Staffe a parete o piastre dei piedi regolabili
  • Scala di discesa: Lunghezza 1.220 mm, tagliata a misura in loco
  • Tempi di consegna più lunghi grazie alla produzione correlata agli ordini

Proprietà:

  • Larghezza passaggio: 536 mm
  • Ingresso/uscita: Con tetto in soffitta
  • Lunghezza: 1600 mm
  • Lunghezza conduttore: 1220 mm
  • Lunghezza cavo incl. Spar di uscita: 2213 mm
  • Lunghezza trasparente: 1480 mm
  • Materiale: Acciaio legato
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello