Attacchi quadri ad innesto ∙ Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm ∙ Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice) ∙ 63.5 mm

Codice art.: 6414
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
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
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
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Interasse S 25 mm
    Attacco 14×18 mm
    Tipo di prodotto Cricco

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6414
    EAN / GTIN 4000896027668
    Codice del produttore 6414
    Numero-L L60140 785

    Descrizione

    Descrizione:

    • Superficie: cromata
    • DIN 3120, ISO 1174-1
    • Made in Germany
    • Attacco: Attacco quadro ad innesto 14 x 18 mm
    • Presa di forza: Attacco quadro, massiccio, 12,5 mm (1/2 di pollice)
    • Dimensioni / Lunghezza: 63.5 mm
    • Peso netto (kg): 0.21 kg
    • Calibro dell'utensile di regolazione l2: 25 mm
    • Spessore testa a: 18 mm
    • Spessore testa (a1): 21.5 mm
    • Larghezza testa b: 30 mm

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Form

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Volantini

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

    Promozioni

    If you see this, something went wrong, or you disabled javascript
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello