Pinza universale 10″, regolabile 7 volte

Codice art.: 6413240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6413240
EAN / GTIN 4010886641323
Codice del produttore 6413240
Numero-L L60160 850

Descrizione

Descrizione:

Con cerniera passante e fermo di sicurezza
Superfici di presa asimmetriche, autobloccanti
Acciaio speciale al cromo vanadio GEDORE, cromate, lucidate
Esecuzione JC = cromate, impugnature in materiale bicomponente

Proprietà:

  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 32,5 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: giunto passante
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 48,0 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 4,8 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Larghezza di serraggio [mm]: 31 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Creare nuovo codice materiale

Cambiare codice materiale

Grazie ai codici materiale è possibile salvare il tuo codice materiale in eShop.

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Aggiungi alla lista articoli

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello