PICCO RM050.35-20 IC909 Mini-barre per profilatura con refrigerante interno, ottimizzate per lavorazioni medicali

Codice art.: 6412114
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
    Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 6412114
    EAN / GTIN 7291075361872
    Codice del produttore 6412114
    Numero-L L24030 170

    Descrizione

    Descrizione:

    Utensili Integrali per Torni-Scanalatura e Troncatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Raggio dellinserto (RE) 0.02 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 0.17 mm, Overall Length (OAL) 34 mm

    Proprietà:

    • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
    • Raggio dellinserto (RE) 0.02 mm
    • Massima profondità di taglio (CDX) 0.17 mm
    • Cutting Direction (HAND) Right Hand
    • Front End Width (a) 3.1 mm
    • Minimum Bore Diameter (DMIN) 3.5 mm
    • Overall Length (OAL) 34 mm
    • Sporgenza minima (OHN) 20 mm
    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello