PICCO R 005.0407-20 IC908 Mini-barre in metallo duro per filettatura interna a 60°, Dmin 2.4 mm

Codice art.: 6412033
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
{0} pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Prezzo unitario IVA incl.
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Aggiungi alla lista dei preferiti

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6412033
EAN / GTIN 7291075088274
Codice del produttore 6412033
Numero-L L24030 486

Descrizione

Leírás:

Tömör keményfém vágóbetétek, kivágó átmérő, gépoldal (DCONMS) 5 mm, fúróhegy szélessége (a) 4,4 mm, funkcionális hossz (LF) 35 mm, Dmin leszúrás 5 mm, effektív hossz (LU) 20 mm

Jellemző:

  • Központi lapos (CF) 0,09 mm
  • Szerelési átmérő, gépoldal (DCONMS) 5 mm
  • Irány (KÉZ), jobb KÉZ
  • Fúróhegy szélessége (a) 4,4 mm
  • Funkcionális hossz (LF) 35 mm
  • Működési szélesség (WF) 1,9 mm
  • Dmin. Távolság 5 mm
  • Menetforma típusa (THFT) VP60
  • Menetemelkedés (TP) 0,75 mm
  • Tényleges hossz (LU) 20 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello