• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Pinza per pompa acqua 250 mm

Codice art.: 6412000
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Giratubi e pinza regolabile

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6412000
EAN / GTIN 4010886641200
Codice del produttore 6412000
Numero-L L60160 2227

Descrizione

Descrizione:

Con cerniera sovrapposta e cremagliera
Denti temprati a induzione, con fermo di sicurezza
Autobloccante su tubi e dadi
Acciaio speciale al cromo vanadio GEDORE, cromate
Apertura 39 mm

Proprietà:

  • Forma della ganascia: ganasce piatte
  • Lunghezza ganascia L3 [mm]: 41 mm
  • Tipi di giunzione [mm]: giunto montato
  • Lunghezza totale [mm]: 250 mm
  • Processo di tempra [mm]: Temprato a induzione
  • Larghezza testa 1 [mm]: 47,0 mm
  • Spessore della testa T1 [mm]: 7,8 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Superficie: cromato
  • Larghezza di serraggio [mm]: 39 mm
  • Isolato a 1000 V: no
  • Versione antiscintilla: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello