Testa snodata, 1/2 pollice 468 mm

Codice art.: 641200 468
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
171 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Lunghezza complessiva 468 mm
    Tipo di prodotto Chiave a bussola

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 641200 468
    EAN / GTIN 4018754238538
    Codice del produttore 13061018

    Descrizione

    Esecuzione:

    La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
    Parte snodata orientabile di 180°. Con robusta impugnatura bicomponente.

    Norma:

    Quadri esterni secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta.

    Materiale:

    Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

    Per:

    Chiavi a bussola manuali.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello