PICCO LX050.2-10R05 IC908 Mini-Barre rinforzate con refrigerante interno

Codice art.: 6411686
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6411686
EAN / GTIN 7291075353389
Codice del produttore 6411686
Numero-L L24030 428

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Front End Width (a) 1.8 mm, Functional Length (LF) 24 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 2 mm, Lunghezza utile (LU) 10 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Front End Width (a) 1.8 mm
  • Functional Length (LF) 24 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 2 mm
  • Lunghezza utile (LU) 10 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello