GIPY 3.00-1.50 IC804 Inserti rettificati monolaterali a raggio pieno per profilatura di superleghe

Codice art.: 6411645
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6411645
EAN / GTIN 7291075107548
Codice del produttore 6411645
Numero-L L23940 747

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Larghezza taglio (CW) 3 mm

Proprietà:

  • Tipo di Formatruciolo Y
  • Clearance Angle Major (AN) 7 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 1.5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 3 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 15.3 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 70 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello