Prolunga, 1/2 pollici “Wobbel-Fix” 50 mm

Codice art.: 641135 50
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
529 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Quadro con Wobble-Fix: con angolo di oscillazione

Aggiungi alla lista articoli

    Condividi questo prodotto

    o copia questo link

    Dettagli prodotto

    Dati tecnici

    Lunghezza complessiva 50 mm
    Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
    Quadro con Wobble-Fix con angolo di oscillazione
    Tipo di prodotto Anello filettato

    Codice articolo e classificazioni

    Codice articolo 641135 50
    EAN / GTIN 4991644126613
    Codice del produttore 4763-50

    Descrizione

    Esecuzione:

    La scelta del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
    Accoppiamento: grazie al quadro interno ribassato e a quello esterno smussato. Angolo di oscillazione fino a 15° in direzione di ogni lato.
    Prolunga a doppio gradino, fissabile con sicurezza grazie a una sfera di aggancio rapido.

    Norma:

    Quadro esterno secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta; quadro interno secondo DIN 3120-C 12,5 con nervature.

    Materiale:

    Acciaio al cromo-vanadio, cromato.

    Per:

    Chiavi a bussola manuali.

    Download & documenti

    Servizi & Consulenza prodotti

    Acquisto veloce

    Accedi al tuo account

    Nel carrello

    Al carrello
    Al carrello