• Gli uffici di Hoffmann Italia Spa saranno chiusi dal 12 al 16 Agosto compresi. Puoi continuare ad effettuare i tuoi ordini tramite eShop e saranno evasi dal nostro magazzino centrale come di consueto.

Prolunga, 1/2 pollici “Wobble-Drive” 255 mm

Codice art.: 641134 255
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile a magazzino
102 pezzi in magazzino

Seleziona la variante e la quantità

Lunghezza complessiva (mm) Prezzo unitario IVA incl.
  • Quadro di manovra femmina: 1/2
  • Quadro con Wobble-Fix: con angolo di oscillazione

Aggiungi alla lista articoli

Condividi questo prodotto

o copia questo link

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Lunghezza complessiva 255 mm
Quadro di manovra femmina 1/2 pollici
Quadro con Wobble-Fix con angolo di oscillazione
Tipo di prodotto Anello filettato

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 641134 255
EAN / GTIN 4018754091171
Codice del produttore 13010008

Descrizione

Esecuzione:

La selezione del materiale e i processi di forgiatura speciale garantiscono un funzionamento ottimale e una lunga durata.
Accoppiamento: grazie al quadro interno ribassato e a quello esterno smussato. Angolo di oscillazione fino a 15° in direzione di ogni lato.

Norma:

Quadro esterno secondo DIN 3120-A 12,5 con sfera elastica di tenuta; quadro interno secondo DIN 3120-C 12,5 con nervature.

Materiale:

Acciaio al cromo, rivestimento NiCr resistente al distacco.

Per:

Chiavi a bussola manuali.

Download & documenti

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello