PICCO RX050.6-35R20 IC908 Mini-Barre rinforzate con refrigerante interno

Codice art.: 6411240
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6411240
EAN / GTIN 7291075353334
Codice del produttore 6411240
Numero-L L24030 399

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm, Front End Width (a) 5.5 mm, Functional Length (LF) 50 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm, Lunghezza utile (LU) 35 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 6 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.2 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.4 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 5.5 mm
  • Functional Length (LF) 50 mm
  • Functional Width (WF) 2.5 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 6 mm
  • Lunghezza utile (LU) 35 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello