PICCO RX050.2-5R15 IC908 Mini-Barre rinforzate con refrigerante interno

Codice art.: 6411226
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto di taglio per tornitura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6411226
EAN / GTIN 7291075353198
Codice del produttore 6411226
Numero-L L24030 381

Descrizione

Descrizione:

Barre Integrali per Barenatura, Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm, Front End Width (a) 1.8 mm, Functional Length (LF) 19 mm, Minimum Bore Diameter (DMIN) 2 mm, Lunghezza utile (LU) 5 mm

Proprietà:

  • Diametro connessione macchina (DCONMS) 4 mm
  • Raggio dellinserto (RE) 0.15 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 0.1 mm
  • Cutting Direction (HAND) Right Hand
  • Front End Width (a) 1.8 mm
  • Functional Length (LF) 19 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 2 mm
  • Lunghezza utile (LU) 5 mm
Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello