GIQL 11-1.50-0.05 IC528 Inserti monolaterali rettificati per tornitura e scanalatura interna, Dmin 11 mm

Codice art.: 6411207
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 10 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 10 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6411207
EAN / GTIN 7291075232776
Codice del produttore 6411207
Numero-L L23940 621

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 2.3 mm, Larghezza taglio (CW) 1.5 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.05 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 2.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1.5 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 10.68 mm
  • Minimum Bore Diameter (DMIN) 11 mm

Prodotti correlati

Portautensili

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello