Scala a pioli in GRP 400mm larghezza libera 11 pioli

Codice art.: 64111
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Sconosciuto
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
Tipo di prodotto Scale per pozzi

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 64111
EAN / GTIN 4031405641112
Codice del produttore 064111
Numero-L L90110 1176

Descrizione

Descrizione:

  • Larghezza libera 400 mm
  • Aste rettangolari 58 x 25 mm
  • Pioli scanalati
  • Sono disponibili varie staffe a parete come accessori

Proprietà:

  • Larghezza esterna: 450 mm
  • Larghezza colonna: 25 mm
  • Altezza colonna: 58 mm
  • Lunghezza conduttore: 3080 mm
  • Larghezza libera: 400 mm
  • Materiale: GFRP
  • Max. Portata: 150 kg
  • Installazione richiesta: Da montare con un attrezzo
  • Numero di gradini/pioli: 11 pioli
  • Esecuzione fase: Germogli

Download & documenti

Prodotti correlati

Accessori

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello