SCIR 22-MTR-0.3ISO IC1008 Inserti rettificati per filettatura ISO a profilo completo

Codice art.: 6410077
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
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
Codice articolo 6410077
EAN / GTIN 7291075328417
Codice del produttore 6410077
Numero-L L23940 417

Descrizione

Descrizione:

On-Edge Threading Indexable Inserts, Cutting Width (CW) 1 mm, Insert Thickness (S) 7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.03 mm
  • Lunghezza tagliente (L) 22 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Spessore inserto (S) 7 mm
  • Thread Form Type (THFT) M60
  • Passo del filetto (TP) 0.3 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello