SCIL 22-200NX080 IC1008 Inserti per tornitura e scanalatura

Codice art.: 6410072
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6410072
EAN / GTIN 7291075356410
Codice del produttore 6410072
Numero-L L23940 410

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 4.3 mm, Larghezza taglio (CW) 2 mm, Spessore inserto (S) 7 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.08 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 4.3 mm
  • Larghezza taglio (CW) 2 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 22 mm
  • Spessore inserto (S) 7 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello