SCIL 22-100NP08 IC1008 Inserti per scanalatura, tornitura e troncatura

Codice art.: 6410070
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
Individual prices for business customers after login.
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 4-6 giorni lavorativi
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
Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6410070
EAN / GTIN 7291075316469
Codice del produttore 6410070
Numero-L L23940 405

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Troncatura, Raggio dellinserto (RE) 0.08 mm, Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm, Larghezza taglio (CW) 1 mm, Lunghezza inserto (INSL) 22 mm, Spessore inserto (S) 7 mm, Overall Length (OAL) 22 mm

Proprietà:

  • Raggio dellinserto (RE) 0.08 mm
  • Corner Radius Tolerance (+/-) (RETOL) 0.02 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 3 mm
  • Cutting Direction (HAND) Left Hand
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 22 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 9 Degrees
  • Spessore inserto (S) 7 mm
  • Max. Grooving Feed (fg(max)) 0.06 mm/rev
  • Min. Grooving Feed (fg(min)) 0.02 mm/rev
  • Overall Length (OAL) 22 mm

Prodotti correlati

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello