SCIL 22-BL08-10K7 IC1008 Inserti per tornitura in tirata

Codice art.: 6410052
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
  • Quantità minima d‘ordine 5 Pezzi
  • Ordinabili per multipli di: 5 Pezzi
su richiesta
Disponibile in 6-8 settimane
{0} pezzi in magazzino
Si prega di notare i tempi di consegna prolungati:
Questo articolo si ordina direttamente dal produttore, poiché non fa parte del nostro catalogo e pertanto non è disponibile a magazzino. Info

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Tipo di prodotto Inserto per troncatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6410052
EAN / GTIN 7291075315936
Codice del produttore 6410052
Numero-L L23940 1928

Descrizione

Descrizione:

Inserti per Torni-Scanalatura, Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm, Larghezza taglio (CW) 1 mm, Spessore inserto (S) 7 mm

Proprietà:

  • Clearance Angle Major (AN) 12 Degrees
  • Raggio dellinserto (RE) 0.08 mm
  • Massima profondità di taglio (CDX) 5 mm
  • Larghezza taglio (CW) 1 mm
  • Lunghezza inserto (INSL) 22 mm
  • Angolo di spoglia dell inserto (GAN) 7 Degrees
  • Spessore inserto (S) 7 mm

Prodotti correlati

Portautensili