File di filettatura

Codice art.: 6409800
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Disponibile in 4-6 settimane
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
Tipo di prodotto Lima per filettatura

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 6409800
EAN / GTIN 4010886640982
Codice del produttore 6409800
Numero-L L60160 3612

Descrizione

Descrizione:

Acciaio al cromo vanadio con rivestimento in nichel ISO

Proprietà:

  • adatto per: 24 20 18 16 14 12 11 10 ingranaggi Whitworth
  • Larghezza totale [mm]: 10 mm
  • Altezza totale [mm]: 10 mm
  • Lunghezza totale [mm]: 230 mm
  • Materiale: Acciaio al cromo-vanadio
  • Isolato a 1000 V: no
  • Registrazione REACH disponibile: no
  • Certificato VDE: no

Servizi & Consulenza prodotti

Acquisto veloce

Accedi al tuo account

Nel carrello

Al carrello
Al carrello